Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel C120 22x3048/5

  • ERIKS:12172686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 645,05/ stukexcl. btw

€ 780,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
C/22
Steek
25.4 mm
Hoogte
16.2 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
3106 mm
Binnenlengte
3048 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
200 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® C120/5

  • Eriks:1026263
  • Manufacturer:909405120
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment