Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel C108 22x2750/3

  • ERIKS:12172653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 356,60/ stukexcl. btw

€ 431,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
C/22
Steek
25.4 mm
Hoogte
16.2 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
2808 mm
Binnenlengte
2750 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
200 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® C108/3

  • Eriks:1026203
  • Manufacturer:909403108
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment