€ 523,07/ stukexcl. btw
€ 632,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB VB |
Type | B/17 |
Steek | 19.05 mm |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 17 mm |
Aantal ribben | 5 |
Referentielengte (ISO) | 4540 mm |
Binnenlengte | 4500 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 125 mm |