Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel B158 17x4000/3

  • ERIKS:12172561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,86/ stukexcl. btw

€ 336,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
B/17
Steek
19.05 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
17 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
4040 mm
Binnenlengte
4000 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
125 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® B158/3

  • Eriks:1026051
  • Manufacturer:909303158
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment