Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel B118 17x3000/4

  • ERIKS:12172588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 286,72/ stukexcl. btw

€ 346,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
B/17
Steek
19.05 mm
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
17 mm
Aantal ribben
4
Referentielengte (ISO)
3040 mm
Binnenlengte
3000 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
125 mm