Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A67 13x1700/3

  • ERIKS:12172444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,89/ stukexcl. btw

€ 129,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
A/13
Steek
15.88 mm
Hoogte
9.9 mm
Breedte (boven)
13 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
1730 mm
Binnenlengte
1700 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
80 mm