Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel A64 13x1625/4

  • ERIKS:12172464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,14/ stukexcl. btw

€ 164,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
A/13
Steek
15.88 mm
Hoogte
9.9 mm
Breedte (boven)
13 mm
Aantal ribben
4
Referentielengte (ISO)
1655 mm
Binnenlengte
1625 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
80 mm