Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel SPZ3550/2

  • ERIKS:12171342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,42/ stukexcl. btw

€ 152,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
SPZ
Steek
12 mm
Hoogte
10.5 mm
Breedte (boven)
9.7 mm
Aantal ribben
2
Referentielengte (ISO)
3550 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
80 mm