Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel SPC8500/3

  • ERIKS:12171592
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.502,62/ stukexcl. btw

€ 1.818,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
SPC
Steek
25.5 mm
Hoogte
22.6 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
8500 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
250 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® SPC8500/3

  • Eriks:12068551
  • Manufacturer:938158503

€ 1.462,10/ stukexcl. btw

€ 1.769,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026