€ 1.466,99/ stukexcl. btw
€ 1.775,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Type | SPC |
Steek | 25.5 mm |
Hoogte | 22.6 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Aantal ribben | 4 |
Referentielengte (ISO) | 6300 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 250 mm |
€ 1.445,22/ stukexcl. btw
€ 1.748,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026