Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel SPB2650/4

  • ERIKS:23612078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,98/ stukexcl. btw

€ 483,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
SPB
Steek
19 mm
Hoogte
15.6 mm
Breedte (boven)
16.5 mm
Aantal ribben
4
Referentielengte (ISO)
2650 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
160 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® SPB2650/4

  • Eriks:1025452
  • Manufacturer:938192604

€ 362,20/ stukexcl. btw

€ 438,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026