Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel SPA1600/5

  • ERIKS:12171453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,46/ stukexcl. btw

€ 266,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
SPA
Steek
15 mm
Hoogte
12.5 mm
Breedte (boven)
12.7 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
1600 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
112 mm