Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel 8V/25J 2650/3

  • ERIKS:12171846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.438,47/ stukexcl. btw

€ 1.740,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
8V/25J
Steek
28.6 mm
Hoogte
25.5 mm
Breedte (boven)
25 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
6731 mm
Buitenlengte
265 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
355 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® 8V2650/3

  • Eriks:1025565
  • Manufacturer:938703265

€ 1.531,73/ stukexcl. btw

€ 1.853,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026