Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel 8V/25J 2500/3

  • ERIKS:12171845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.362,51/ stukexcl. btw

€ 1.648,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
8V/25J
Steek
28.6 mm
Hoogte
25.5 mm
Breedte (boven)
25 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
6350 mm
Buitenlengte
250 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
355 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® 8V2500/3

  • Eriks:1025564
  • Manufacturer:938703250

€ 1.435,88/ stukexcl. btw

€ 1.737,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026