Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel 8V/25J 1700/3

  • ERIKS:12171838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 926,46/ stukexcl. btw

€ 1.121,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
8V/25J
Steek
28.6 mm
Hoogte
25.5 mm
Breedte (boven)
25 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
4318 mm
Buitenlengte
170 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
355 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® 8V1700/3

  • Eriks:1025558
  • Manufacturer:938703170

€ 986,00/ stukexcl. btw

€ 1.193,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026