Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel 8V/25J 1250/5

  • ERIKS:12171889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.148,05/ stukexcl. btw

€ 1.389,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
8V/25J
Steek
28.6 mm
Hoogte
25.5 mm
Breedte (boven)
25 mm
Aantal ribben
5
Buitenlengte
3175 mm
Buitenlengte
125 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
355 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® 8V1250/5

  • Eriks:1032306
  • Manufacturer:938705125

€ 1.205,54/ stukexcl. btw

€ 1.458,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026