€ 459,22/ stukexcl. btw
€ 555,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Type | 8V/25J |
Steek | 28.6 mm |
Hoogte | 25.5 mm |
Breedte (boven) | 25 mm |
Aantal ribben | 2 |
Buitenlengte | 3175 mm |
Buitenlengte | 125 in |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 355 mm |