€ 123,39/ stukexcl. btw
€ 149,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Type | 5V/15J |
Steek | 17.5 mm |
Hoogte | 15.1 mm |
Breedte (boven) | 15 mm |
Aantal ribben | 2 |
Buitenlengte | 1524 mm |
Buitenlengte | 60 in |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 171 mm |