Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel 5V/15J 3150/3

  • ERIKS:12171741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 856,30/ stukexcl. btw

€ 1.036,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
5V/15J
Steek
17.5 mm
Hoogte
15.1 mm
Breedte (boven)
15 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
8001 mm
Buitenlengte
315 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
171 mm
Alternatieven

€ 778,05/ stukexcl. btw

€ 941,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026