Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel 5V/15J 3000/4

  • ERIKS:12171767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.105,55/ stukexcl. btw

€ 1.337,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
5V/15J
Steek
17.5 mm
Hoogte
15.1 mm
Breedte (boven)
15 mm
Aantal ribben
4
Buitenlengte
7620 mm
Buitenlengte
300 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
171 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® 5V3000/4 15J7620/4

  • Eriks:1032282
  • Manufacturer:938676204

€ 984,39/ stukexcl. btw

€ 1.191,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026