Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel 5V/15J 2120/5

  • ERIKS:12171792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 965,25/ stukexcl. btw

€ 1.167,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
5V/15J
Steek
17.5 mm
Hoogte
15.1 mm
Breedte (boven)
15 mm
Aantal ribben
5
Buitenlengte
5384.8 mm
Buitenlengte
212 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
171 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® 5V2120/5 15J5385/5

  • Eriks:1032284
  • Manufacturer:938653855

€ 880,91/ stukexcl. btw

€ 1.065,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026