Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel 5V/15J 1180/3

  • ERIKS:23611219
  • Fabrikant:4014486175189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 326,19/ stukexcl. btw

€ 394,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
5V/15J
Steek
17.5 mm
Hoogte
15.1 mm
Breedte (boven)
15 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
2997.2 mm
Buitenlengte
118 in
Ommanteld
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C