Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel 3V/9J 710/5

  • ERIKS:12171684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,31/ stukexcl. btw

€ 192,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB SK
Type
3V/9J
Steek
10.3 mm
Hoogte
9.9 mm
Breedte (boven)
9 mm
Aantal ribben
5
Buitenlengte
1803.4 mm
Buitenlengte
71 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
84 mm