€ 92,55/ stukexcl. btw
€ 111,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Type | 3V/9J |
Steek | 10.3 mm |
Hoogte | 9.9 mm |
Breedte (boven) | 9 mm |
Aantal ribben | 2 |
Buitenlengte | 2692.4 mm |
Buitenlengte | 106 in |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 84 mm |