€ 1.847,16/ stukexcl. btw
€ 2.235,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB Red Power 3 |
Type | SPC |
Hoogte | 22.6 mm |
Breedte (boven) | 76.5 mm |
Aantal ribben | 3 |
Referentielengte (ISO) | 6700 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 250 mm |