Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband KB RED POWER 3 ommanteld smalprofiel SPC4000/5

  • ERIKS:12172088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.615,39/ stukexcl. btw

€ 1.954,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Type
SPC
Hoogte
22.6 mm
Breedte (boven)
127.5 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
4000 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
250 mm