Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband KB RED POWER 3 ommanteld smalprofiel SPB7500/4

  • ERIKS:12171980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.804,66/ stukexcl. btw

€ 2.183,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Type
SPB
Hoogte
15.6 mm
Breedte (boven)
76 mm
Aantal ribben
4
Referentielengte (ISO)
7500 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
160 mm