€ 250,74/ stukexcl. btw
€ 303,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB Red Power 3 |
Type | SPB |
Hoogte | 15.6 mm |
Breedte (boven) | 38 mm |
Aantal ribben | 2 |
Referentielengte (ISO) | 2000 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 160 mm |