Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband KB RED POWER 3 ommanteld smalprofiel 8V1500/5

  • ERIKS:12172396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.006,41/ stukexcl. btw

€ 2.427,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Type
8V/25J
Hoogte
25.5 mm
Breedte (boven)
125 mm
Aantal ribben
5
Buitenlengte
3810 mm
Buitenlengte
150 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
355 mm