Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband KB RED POWER 3 ommanteld smalprofiel 8V1120/2

  • ERIKS:12172307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 605,58/ stukexcl. btw

€ 732,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Type
8V/25J
Hoogte
25.5 mm
Breedte (boven)
50 mm
Aantal ribben
2
Buitenlengte
2844.8 mm
Buitenlengte
112 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
355 mm