Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband KB RED POWER 3 ommanteld smalprofiel 5V710/3

  • ERIKS:12172216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,89/ stukexcl. btw

€ 401,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Type
5V/15J
Hoogte
15.1 mm
Breedte (boven)
52.5 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
1803.4 mm
Buitenlengte
71 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
171 mm