Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband KB RED POWER 3 ommanteld smalprofiel 5V3150/3

  • ERIKS:12172242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.401,12/ stukexcl. btw

€ 1.695,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Type
5V/15J
Hoogte
15.1 mm
Breedte (boven)
52.5 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
8001 mm
Buitenlengte
315 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
171 mm