€ 824,45/ stukexcl. btw
€ 997,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB Red Power 3 |
Type | 5V/15J |
Hoogte | 15.1 mm |
Breedte (boven) | 87.5 mm |
Aantal ribben | 5 |
Buitenlengte | 2997.2 mm |
Buitenlengte | 118 in |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 171 mm |