Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband KB BLUE POWER ommanteld smalprofiel SPC5600/4

  • ERIKS:13673279
  • Fabrikant:4014486399127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.119,82/ stukexcl. btw

€ 2.564,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB BLUE POWER
Type
SPC
Hoogte
22.6 mm
Breedte (boven)
102 mm
Aantal ribben
4
Referentielengte (ISO)
5600 mm
Ommanteld
Ja
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband PREDATOR POWERBAND® SPCP5600/4

  • Eriks:11539218
  • Manufacturer:919455604

€ 1.940,82/ stukexcl. btw

€ 2.348,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026