Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT CE klemelement CE08-95

  • ERIKS:14233979
  • Fabrikant:4014486243031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 455,78/ stukexcl. btw

€ 551,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
CE
Type
CE08
Asdiameter
95 mm
Uitwendige diameter
135 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
17,837 Nm
Type bevestigingsschroeven
60 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
L
78 mm