€ 51,43/ stukexcl. btw
€ 62,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | CE |
Type | CE04 |
Asdiameter | 25 mm |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 606 Nm |
Type bevestigingsschroeven | 25 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
L | 45 mm |