Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT CE klemelement CE03-19

  • ERIKS:13829415
  • Fabrikant:4014486241358
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
CE
Type
CE03
Asdiameter
19 mm
Uitwendige diameter
24 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
35 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
L
6.3 mm