Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT CE klemelement CE02-40

  • ERIKS:12107943
  • Fabrikant:4014486241112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,42/ stukexcl. btw

€ 148,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
CE
Type
CE02
Asdiameter
40 mm
Uitwendige diameter
53 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
959 Nm
Type bevestigingsschroeven
18 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
L
58 mm