Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT CE klemelement CE01-20

  • ERIKS:23615340
  • Fabrikant:4014486240498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,37/ stukexcl. btw

€ 60,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
CE
Type
CE01
Asdiameter
20 mm
Uitwendige diameter
47 mm
Maximaal overdraagbaar koppel
313 Nm
Type bevestigingsschroeven
18 x M6
Aandraaimoment
14.9 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
L
26 mm