Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Automotive ribbenband 2 PJ 786

  • ERIKS:12399325
  • Fabrikant:4014486320015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,53/ stukexcl. btw

€ 10,32incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RBK
Type
PJ
Steek
3.5 mm
Hoogte
2.34 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
786 mm
Referentielengte (ISO)
786 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester