Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Automotive ribbenband 15 PK 954 TM TRUCKPOWER RBK

  • ERIKS:12400921
  • Fabrikant:4014486356106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,07/ stukexcl. btw

€ 73,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Truck Power RBK
Type
PK
Aantal ribben
15
Effectieve lengte (ISO)
954 mm
Referentielengte (ISO)
195 mm