Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Automotive ribbenband 12 PK 1515 TM TRUCKPOWER RBK

  • ERIKS:12400908
  • Fabrikant:4014486355840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,04/ stukexcl. btw

€ 62,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Truck Power RBK
Type
PK
Aantal ribben
12
Effectieve lengte (ISO)
1515 mm
Referentielengte (ISO)
1550 mm