Eriks
OMT

OMT Lantaarnstuk LS352 350/3

  • ERIKS:1015408
Image 1
- Lantaarnstukken type LS.
- Worden voornamelijk gebruikt voor tandwielpompen in Europese uitvoering (group1/2/3).
Opslaan in lijst

€ 81,11/ stukexcl. btw

€ 98,14incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OMT
Type
Lantaarnstuk voor GR1 2/3 pomp
Met pomp
Tandwielpomp standaard
Geschikt voor pomp
GR.3 flens (128x98 mm) as conisch 1: 8
Geschikt voor motoraandrijving
11,0 - 22,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160/180
Materiaal
Aluminium
Onderdelen & accessoires

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

OMT Flexibele koppeling ND43C K42/3

  • Eriks:1015398
  • Manufacturer:ND43C

€ 62,59/ stukexcl. btw

€ 75,73incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

OMT Flexibele koppeling ND44C K48/3

  • Eriks:1013440
  • Manufacturer:ND44C

€ 71,45/ stukexcl. btw

€ 86,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026