Eriks
OMT

OMT Lantaarnstuk LS255 250/3

  • ERIKS:1015404
Image 1
- Lantaarnstukken type LS.
- Worden voornamelijk gebruikt voor tandwielpompen in Europese uitvoering (group1/2/3).
Opslaan in lijst

€ 26,76/ stukexcl. btw

€ 32,38incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OMT
Type
Lantaarnstuk voor GR1 2/3 pomp
Met pomp
Tandwielpomp standaard
Geschikt voor pomp
GR.3 flens (128x98 mm) as conisch 1: 8
Geschikt voor motoraandrijving
2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø250 mm GR. 100/112
Materiaal
Aluminium
Onderdelen & accessoires

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

OMT Flexibele koppeling ND15 K28/3

  • Eriks:1013438
  • Manufacturer:ND15

€ 28,96/ stukexcl. btw

€ 35,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026