Eriks
OMT

OMT Lantaarnstuk LS252 250/2

  • ERIKS:787965
Image 1
- Lantaarnstukken type LS.
- Worden voornamelijk gebruikt voor tandwielpompen in Europese uitvoering (group1/2/3).
Opslaan in lijst

€ 24,70/ stukexcl. btw

€ 29,89incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OMT
Type
Lantaarnstuk voor GR1 2/3 pomp
Met pomp
Tandwielpomp standaard
Geschikt voor pomp
GR.2 flens (96x71 mm) as conisch 1: 8
Geschikt voor motoraandrijving
2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø250 mm GR. 100/112
Materiaal
Aluminium
Onderdelen & accessoires

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

OMT Flexibele koppeling ND13 K28/2

  • Eriks:788554
  • Manufacturer:ND13

€ 18,15/ stukexcl. btw

€ 21,96incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026