Eriks
OMT

OMT Lantaarnstuk LS161 160/1

  • ERIKS:1015399
Image 1
- Lantaarnstukken type LS.
- Worden voornamelijk gebruikt voor tandwielpompen in Europese uitvoering (group1/2/3).
Opslaan in lijst

€ 15,42/ stukexcl. btw

€ 18,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OMT
Type
Lantaarnstuk voor GR1 2/3 pomp
Met pomp
Tandwielpomp standaard
Geschikt voor pomp
GR.1 flens (72x52 mm) as conisch 1: 8
Geschikt voor motoraandrijving
0,25 - 0,37 kW 4p 1500 Ø160 mm GR. 71
Materiaal
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

OMT Flexibele koppeling ND2 K14/1

  • Eriks:924016
  • Manufacturer:ND2

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026