Eriks
OMT

OMT Flexibele koppeling ND44A K48/2

  • ERIKS:1015429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Aluminium flexibele koppelingen type ND.
- Worden voornamelijk gebruikt voor tandwielpompen in Europese uitvoering (group 1/2/3).
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OMT
Type
Aandrijfkoppeling voor GR1 / 2/3 pomp
Met pomp
Tandwielpomp standaard
Geschikt voor pomp
GR.2 flens (96x71 mm) as conisch 1: 8
Geschikt voor motoraandrijving
18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø48 mm GR. 180M L
Materiaal
Aluminium
Onderdelen & accessoires

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

OMT Lantaarnstuk LS350 350/2

  • Eriks:1015407
  • Manufacturer:LS350

€ 81,11/ stukexcl. btw

€ 98,14incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026