Eriks
OMT

OMT Flexibele koppeling ND40 K55/3

  • ERIKS:12309500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Aluminium flexibele koppelingen type ND.
- Worden voornamelijk gebruikt voor tandwielpompen in Europese uitvoering (group 1/2/3).
Opslaan in lijst

€ 76,02/ stukexcl. btw

€ 91,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OMT
Type
Aandrijfkoppeling voor GR1 / 2/3 pomp
Met pomp
Tandwielpomp standaard
Geschikt voor pomp
GR.3 flens (128x98 mm) as conisch 1: 8
Geschikt voor motoraandrijving
30,0 kW 4p 1500 Ø55 mm GR. 200L
Materiaal
Aluminium