Eriks
OMFB

OMFB Handpomp PMI 45 S/10 + VS exclusief hendel

  • ERIKS:11487556
Image 1
- Handpomp met tank en veiligheid.
- Slagvolume 12/25/45 cc/slag.
- Inclusief vierwegkraan.
- Bedoeld voor systemen met een dubbelwerkende cilinder
- Exclusief hendel, deze separaat bestellen.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en termperatuur).
Opslaan in lijst

€ 529,50/ stukexcl. btw

€ 640,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OMFB
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Ja
Olieopbrengst hoge druk pomp
45 cm³/slag
Tankinhoud
10 l
Max. werkdruk
270 bar
Uitvoering
Eéntraps
Aansluiting uitlaat
3/8" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

OMFB Handpomp hendel voor PM12-25-45-50 L=600 mm

  • Eriks:11486219
  • Manufacturer:10600000078

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OMFB Afdichtingsset PMI/PMI+VS 45

  • Eriks:11486245
  • Manufacturer:10690000659

€ 38,40/ stukexcl. btw

€ 46,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026