Eriks
OMFB

OMFB Handpomp PM70 zonder tank

  • ERIKS:1020106
Image 1
- Handpomp zonder tank en veiligheid.
- Slagvolume 20/50/70 cc/slag.
- Inclusief daalventiel
- Exclusief hendel, deze separaat bestellen.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur)
Opslaan in lijst

€ 475,50/ stukexcl. btw

€ 575,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OMFB
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Ja
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst hoge druk pomp
70 cm³/slag
Tankinhoud
Zonder tank l
Max. werkdruk
200 bar
Uitvoering
Eéntraps
Aansluiting inlaat
1/2" BSP
Aansluiting uitlaat
1/2" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

OMFB Handpomp hendel voor PM70 rond

  • Eriks:12513884
  • Manufacturer:10600000014

€ 14,48/ stukexcl. btw

€ 17,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026